Rändelschraube, hohe Form mit Schlitz DIN 465, Edelstahl A1, blank
SHR-RAEND-DIN465-A1-M5X10
Art.-Nr. 010185 10
EAN 4038898259466
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M5 |
Schaftdurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 465 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
